Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 63990 érintkezőkerék készlet 70 Duro 4 hüvelykes | AJ2DTA 48Z689

DYNABRADE 63990 Kontaktkerék készlet 70 Duro 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2DTA Típus: 63990Kereszthivatkozás: 48Z689

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,438.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépjen kapcsolatba a kerék szerelőkészlettel
Átmérő4"
durométert70

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)38.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertÁr
DYNABRADE 63989 érintkezőkerék készlet 50 Duro 4 hüvelykes | AJ2DRZ 48Z688 6398950€1,438.00
DYNABRADE 63991 érintkezőkerék készlet 90 Duro 4 hüvelykes | AJ2DTB 48Z690 6399190€1,438.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 63990 Kontaktkerék készlet 70 Duro 4 hüvelyk
€1,438.00 /Mértékegység