Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 53060 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AB8FQZ 25H939

DYNABRADE 53060 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FQZ Típus: 53060Kereszthivatkozás: 25H939
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
€1,551.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.7
CsapágyakLabda
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség3400 rpm
Fogaskerékföldi
FogantyúGumi
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.875 "
Szükséges nyomás90 psi
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya3.20 font
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467115020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 53060 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelykes
€1,551.68 /Mértékegység