Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52615 Vákuumos vágószerszám Általános 12000 ford./perc | AF7BNF 20UC98

DYNABRADE 52615 Vákuumos vágószerszám Általános 12000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AF7BNF Típus: 52615Kereszthivatkozás: 20UC98
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
€2,152.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum levágó eszköz
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
CFM @ Teljes terhelés6.0
Adóáltalános
KimerítOldal
Szabad sebesség12,000 rpm
ŐranyagAlumínium
FogantyúGumi
Ház anyagaAlumínium
HP1.3
Kar típusaBiztonsági zár
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz15 1 / 5 "
Szükséges nyomás90 PSIG
Sebesség ellenőrzésIgen
Orsó Dia.3/8
Változó sebességNem
Kerékátmérő5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.76
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467290010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52615 Vákuumos vágószerszám Általános 12000 ford./perc
€2,152.94 /Mértékegység