Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS VP2 vezeték nélküli lapátos hősugárzó szonda | AH9QMT 40XC91

DWYER INSTRUMENTS VP2 vezeték nélküli lapátos hőmérő szonda

Raktáron
Tétel: AH9QMT Modell: VP2Kereszthivatkozás: 40XC91

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€617.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli lapátos hőmérő szonda
Pontosság-/+ 15%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság5 Deg. 125 fokig. F
Akkumulátor töltési hőmérséklet32 Deg. 113 fokig. F
Áramlási sebesség tartomány40 - 5000 FPM
Fogantyúház anyagaHőre lágyuló elasztomer polikarbonát felett
FogantyúHőre lágyuló elasztomer polikarbonát felett
TartalmazzaCsuklópánt
Max. Vezeték nélküli távolság50 ft.
Működési hőmérséklet.-20 fok. 212 fokig. F
Tápellátás3.7V
Szonda hossza8"
VálasztékLevegősebesség: 40-5000 FPM (02-25 m/s), Levegőtérfogat: 999,999 20 kiválasztott áramlási egységekben, Hőmérséklet: -212 fok. 29 fokig. F (-100-0 C), relatív páratartalom: 100-XNUMX% relatív páratartalom
Relatív páratartalom-tartomány0 – 100% relatív páratartalom
VálaszidőLevegősebesség és levegőmennyiség esetén 1 mp, hőmérséklet, relatív páratartalom esetén 1.5 mp.
szolgáltatásSzáraz, tiszta levegő
Szolgáltatási tényezőSzáraz, tiszta levegő
MellékeltCsuklópánt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP2 vezeték nélküli lapátos hőmérő szonda
€617.85 /Mértékegység