Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 fém átlagos áramlásérzékelő, 32 hüvelykes méret | AH9QNK 40XD08

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 fém átlagoló áramlásérzékelő, 32 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AH9QNK Modell: MAFS-32Kereszthivatkozás: 40XD08
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
€360.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém átlagoló áramlásérzékelő
Pontosság-/+ 2% teljes skála
Csatlakozás belső átm.3/16 ", 1/4"
Kapcsolat típusaKettős bárd
Tömítés maximális hőmérséklete-31 fok. 230 fokig. F
FokozatAA6063 fokozat
Max. Design Flow12000 FPM
Max. Hőmérséklet400 fok. F
Min. Design Flow400 FPM
Szonda hossza32 "
Nedvesített anyagokAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1794
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)117.35
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Média hőmérséklete (F fok): 400

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságSzonda hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Fém átlagoló áramlásérzékelő, 4 hüvelykes | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2% teljes skála4"€127.95
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 Fém átlagoló áramlásérzékelő, 6 hüvelykes méret | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3% teljes skála6"€161.14
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 Fém átlagoló áramlásérzékelő, 8 hüvelykes | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2% teljes skála8"€163.79
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 fém átlagos áramlásérzékelő, 10 hüvelykes méret | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2% teljes skála10 "€176.73
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 fém átlagoló áramlásérzékelő, 12 hüvelykes méret | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2% teljes skála12 "€201.92
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 fém átlagos áramlásérzékelő, 14 hüvelykes méret | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2% teljes skála14 "€206.53
DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 fém átlagoló áramlásérzékelő, 16 hüvelykes méret | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2% teljes skála16 "€230.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-32 fém átlagoló áramlásérzékelő, 32 hüvelyk méretű
€360.35 /Mértékegység