Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS CBT280101 Clip-on tárcsázott hőmérő, bimetál, 8 hüvelykes szárhossz, 0-180 fok F Tartomány | AB3RLL 1UZP6

DWYER INSTRUMENTS CBT280101 csíptetős, tárcsás hőmérő, bimetál, 8 hüvelykes szárhossz, 0-180 F tartomány

Raktáron
Tétel: AB3RLL Modell: CBT280101Kereszthivatkozás: 1UZP6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€406.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClip On Dial hőmérő
Pontosság-/+ 2%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeVissza
Dial Méret2"
Fokozat300. évfolyam, 304. évfolyam
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagÜveg
Felbontás2 fok
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza8"
Temp. Hatótávolság0 Deg. 180 fokig. F
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Clip-on tárcsás hőmérő, bimetál, 5 hüvelykes szár, -40 és 160 fok között F tartomány | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 fok. 160 fokig. F€185.51
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 Clip On Dial hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 0-140 F tartomány | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 Deg. 140 fokig. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 Clip-on tárcsázott hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 0-tól 180 fokig F Tartomány | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 Deg. 180 fokig. F€174.09
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 Clip-on tárcsázott hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 0-220 fok F Tartomány | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 Deg. 220 fokig. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 Clip-on tárcsázott hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 0-tól 250 fokig F Tartomány | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 Deg. 250 fokig. F€170.56
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 Csíptetős hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 25-125 fok F tartomány | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 Deg. 125 fokig. F€164.86
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 Clip On Dial hőmérő, bimetál, 1-3/4 hüvelykes számlap, 5 hüvelykes szár, 50-300 F tartomány | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 Deg. 300 fokig. F€180.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT280101 csíptetős, tárcsás hőmérő, bimetál, 8 hüvelykes szárhossz, 0-180 F tartomány
€406.32 /Mértékegység