Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED légsebesség-távadó kijelző, piros LED | AA8UUM 1AEW5

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED légsebesség-távadó kijelző, piros LED

Raktáron
Tétel: AA8UUM Modell: 641RM-12-LEDKereszthivatkozás: 1AEW5
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
€1,504.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő sebességmérő
Pontosság3%, 4%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
Kábel hossza6"
ÁramfelvételMax. 300 mA
Számjegyek megjelenítése4 1/2 számjegy
Kijelző méret1 / 2 "
Kijelző típusaPiros LED
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
Ólomhossz72 "
Hurok ellenállása600 Ohm
Max. Amper300 mA
Max. Jelenlegi300 mA
Szerelési tájolásAz egység nem helyzetérzékeny A szondát a légáramhoz kell igazítani
Működési hőmérséklet.-40 fok. 212 fokig. F
Kimeneti jel4-20 mA
Tápellátás12-35V DC, 10-16V AC
Nyomáshatár100 psi
Szonda Dia.5 / 16 "
Szonda hossza12 "
Választék250 FPM
Relatív páratartalom-tartományNem lecsapódó
Felbontás1 FPM
Válaszidő1.5 sec.
szolgáltatásTiszta levegő és kompatibilis, nem éghető gázok
Szolgáltatási tényezőTiszta levegő és kompatibilis, nem éghető gázok
Hőmérséklet Pontosság32 Deg. 122 fokig. F, -40 fok. 32 fokig. F, 122°C. 212 fokig. F
Hőmérséklet Határérték (F fok)32 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termék részletek:

Levegősebesség-távadó, sebességtartomány 0-250 FPM, 0-15,000 3 FPM, sebességpontosság +/-32% (122-4 F), +/-40% (-32-122 F és 212-4 F), 20-es kimenet 12 mA egyenáramhoz, szükséges teljesítmény 35 - 10 V DC, 16 - 1.5 V AC, válaszidő 40 mp, üzemi hőmérséklet folyamat: -212 - 32 F, környezeti hőmérséklet: 140 - 100 F, maximális nyomás 4 PSI, kijelző 1 2/72 számjegy , piros LED, vezeték hossza 12 hüvelyk, szonda hossza 5 hüvelyk, átmérője 16/XNUMX hüvelyk, használati utasítást tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12 légsebesség-távadó, 0 - 15000 Fpm | AA8UUL 1AEW4 641RM-12€1,224.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED légsebesség-távadó kijelző, piros LED
€1,504.99 /Mértékegység