Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot cső, standard, 5/16 hüvelykes átmérő, 18 hüvelyk hosszúság | AH8GLD 38RW76

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot cső, standard, 5/16 hüvelyk átmérő, 18 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH8GLD Modell: 160FKereszthivatkozás: 38RW76
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
€455.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard Pitot cső
Beszúrás hossza18 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Hőmérséklet1500 fok. F
Cső Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer Instruments 160F szabványos pitot-cső ideális nyomáskülönbség-mérőkkel, távadókkal és kapcsolókkal való használatra a légáramlás szabályozására és felügyeletére HVAC és szellőztető rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a 160F Dwyer pitot cső rozsdamentes acélból készült, egyenes kialakítású, így könnyen beilleszthető a csatornákba és a nehezen elérhető helyekre.
  • A pontos pozicionálás megkönnyítése érdekében állandóan bélyegzett beillesztési mélységbeosztásokkal rendelkezik.
  • Ez az egység beállításjelzővel és az érzékelőcsőhöz vezető statikus nyomáscsatlakozóval van felszerelve, hogy a hegyet párhuzamosan tartsa az áramlással.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dwyer A-158 osztott karima Szerelvények: Hozzáadhatók a pitot csőhöz. Ezek az egységek kadmiummal bevont acélt és tömítést tartalmaznak a rögzítési furatok számára. Lazán rögzítse a karimát a csőhöz, húzza meg a csavarokat és állítsa be a csőmélységet ezen szerelvények segítségével.
  • Dwyer A-159 rögzítő tömszelence: Elég sokoldalúak ahhoz, hogy könnyen felcsúszhassanak a pitot csövön, állandó és biztonságos rögzítést biztosítva.
  • Dwyer Instruments A-397 robusztus lépcsőfúrók: Gyorsan valódi kerek lyukakat készítenek vékony anyagokban, és nincs szükségük középső lyukasztásra az indításhoz. Automatikusan sorjázni tudják a fúrt lyukakat.
  • Dwyer Instruments A-160-CASE hordtáska: Ezeket a kemény műanyag hordtáskákat szervezeti tárolásra használják.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet leolvasni a pitot-csővel a levegő sebességét és a légáramlást?

A.

  • Készítsen egy 0.35 hüvelykes nyílást a csatornában, hogy Pitot csövet használjon a levegő sebességének ellenőrzéséhez.
  • Csatlakoztassa a csövet a manométer nagynyomású oldalához a teljes nyomású nyílásnál vagy az áramlás felé néző nyílásnál, és az alacsony nyomású oldalt a statikus nyomású nyílásnál vagy az áramlásra merőleges nyílásnál.
  • Fordítsa meg a csatlakozásokat, ha a leolvasás negatív.
  • Végezzen leolvasási sorozatot, miközben vízszintesen és függőlegesen mozog a csatornán.
  • Számítsa ki a sebességeket, és átlagolja őket, hogy megkapja a végső sebességértéket az egyes helyeken mért sebességnyomások felhasználásával.

K. Mi történik, ha a pitot-cső eltömődik?

V. A pitot-cső nem kap nyomást a nyomószárban, ha eltömődik. Összehasonlítja a leeresztő nyílásban lévő nyomást a statikus nyomással, mivel minden extra nyomás a leeresztő nyíláson keresztül távozik. Ennek eredményeként a sebességjelző nulla lesz.

K. Mik azok a fontos szempontok, amelyeket figyelembe kell venni a pitot-csövek használata során?

A.

  • A légcsatorna átmérőjének 4 hüvelyk vagy nagyobbnak kell lennie.
  • Irányítsa a statikus nyomásnyílást lefelé az áramlás irányába, és a teljes nyomás nyílását az áramlás irányába, hogy az áramlással szemben legyen.
  • Mindkét lyuk felületének párhuzamosnak kell lennie a légárammal.
  • A terveknek megfelelően hozzon létre egy pontos mozgást, számítsa ki a sebességeket minden helyen, majd átlagolja azokat.
  • A méréseket egy sima, egyenes csatornadarabban kell elvégezni, amely legalább 5 átmérővel lefelé és 10-15 csatornaátmérővel a pitot-cső előtt van.
  • Az optimális teljesítmény érdekében helyezzen el egy tojástartó-típusú egyengetőt a pitot-cső elé.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot cső, standard, 5/16 hüvelyk átmérő, 18 hüvelyk hosszú
€455.69 /Mértékegység