DURHAM GYÁRTÁSI HET-2436-2-95 Szerviz teherautó, űrtartalom 4000 font, méret 36 x 24 hüvelyk, acél | AB3HMR 1TGT4

DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Szerviz teherautó, Kapacitás 4000 Lbs, Méret 36 x 24 hüvelyk, Acél

Raktáron
Tétel: AB3HMR Modell: HET-2436-2-95Kereszthivatkozás: 1TGT4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,176.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervizkocsi
Kapacitás polconként2000 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság20 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
HandleFormázott acél
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság3"
Terhelhetőség4000 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság37.5 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
PolcstílusFlush
Polc típusaLapos polcok
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPolc szélességebefejezMagasságSzélességHosszTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességÁr
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 szerviz teherautó, űrtartalom 4000 font, méret 48 x 24 hüvelyk, acél | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Porbevonat---4000 font48 "24 "€1,223.81
DURHAM GYÁRTÁSI HET-3048-2-95 Szerviz teherautó, űrtartalom 4000 font, méret 48 x 30 hüvelyk, acél | AB3HMU 1TGT6 HET-3048-2-9530 "Porbevonat---4000 font48 "30 "€1,482.59
DURHAM GYÁRTÁSI HET-3648-2-95 Szerviz teherautó, űrtartalom 4000 font, méret 48 x 36 hüvelyk, acél | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Porbevonat---4000 font48 "36 "€1,781.69
DURHAM GYÁRTÁSI HET-3672-2-95 Szerviz teherautó, űrtartalom 4000 font, méret 72 x 36 hüvelyk, acél | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Porbevonat---4000 font72 "36 "€1,506.20
ajánlatkérés
DURHAM GYÁRTÁSI HET-2436-2-5K-95 szerviz teherautó, 2 polcos, űrtartalom 5000 font, méret 24 x 36 hüvelyk | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Texturált porfesték39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,092.93
DURHAM GYÁRTÁSI HET-2436-3-5K-95 szerviz teherautó, 3 polcos, űrtartalom 5000 font, méret 24 x 36 hüvelyk | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Texturált porfesték39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,409.63
DURHAM GYÁRTÁSI HET-243636-2-5K-95 Szerviz teherautó, 2 polcos, 24 x 36 hüvelykes méret | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Texturált porfesték36 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,119.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Szerviz teherautó, Kapacitás 4000 Lbs, Méret 36 x 24 hüvelyk, Acél
€1,176.88 /Mértékegység