Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM MANUFACTURING 382-95 Bin Base, szürke | AB4EQX 1XHL5

DURHAM MANUFACTURING 382-95 Bin Base, szürke

Raktáron
Tétel: AB4EQX Modell: 382-95Kereszthivatkozás: 1XHL5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€137.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBázis
Szekrény mélysége9"
Szekrény magassága5.75 "
színekSzürke
Mélység9"
befejezPorbevonat
Magasság5.75 "
AnyagAcél
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7565
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • AB4EQU, AB4EQV, AB4EQW esetén

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységbefejezMagasságHosszSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 362-95 talp, szekrény mérete 17 hüvelyk, szürke | AD8BQN 4HU91 362-95Szürke17.5 "Porbevonat--34.12 "€174.30
DURHAM MANUFACTURING 364-95 talp, szekrény mérete 12 hüvelyk, szürke | AD8BQP 4HU92 364-95Szürke12.25 "Porbevonat--34.12 "€144.09
DURHAM MANUFACTURING 364-17 alap, mélység 12-1/4 hüvelyk, piros | AE4CJL 5JEN7 364-17Piros12.25 "Porbevonat5.75 "-33.75 "€156.32
DURHAM MANUFACTURING 304-17 alap, mélység 16-1/4 hüvelyk, piros | AE4CJM 5JEN8 304-17Piros16.25 "Porbevonat--20.25 "€147.51
DURHAM GYÁRTÁS 304-95-5.75/LEG Alap, Méret 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 hüvelyk, Hengerelt acél, szürke | CF6JLM 304-95-5.75/LEGSzürke-Fényes porfesték5.6875 "20.5625 "16.12 "€94.15
DURHAM MANUFACTURING 311B/305B-95 alap, 20-5/8 x 12-5/8 x 15 hüvelyk, Hengerelt acél, szürke | CF6JMU 311B/305B-95Szürke-Fényes porfesték15 "20.75 "12.75 "€94.37
DURHAM MANUFACTURING 345-95 Base, szürke | CF6JPE 345-95---6"36 "14 "€116.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 382-95 Bin Base, szürke
€137.99 /Mértékegység