DURHAM MANUFACTURING 1090ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, kézi, 2 ajtós, 90 gallon, sárga | CF6JFK

DURHAM MANUFACTURING 1090ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábakkal, kézi, 2 ajtós, 90 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: CF6JFK Modell: 1090ML-50

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,766.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzveszélyes, folyékony szekrény
ÖsszeállítottIgen
színekSárga
befejezFényes porfesték
Magasság71 "
Hossz43 "
Terhelhetőség90 Gallon
AnyagAcél
A műszerek száma16
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 238.4359
Hajó magassága (cm)165.42
Hajó hossza (cm)111.44
Hajószélesség (cm)90.49
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 1012ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, kézi, 12 gallon, sárga | CF6JDP 1012ML-5041 "23 "12 Gallon18 "€869.07
DURHAM MANUFACTURING 1012SL-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, önzáró, 12 gallon, sárga | CF6JDR 1012SL-5042.38 "23 "12 Gallon18 "€949.52
DURHAM MANUFACTURING 1016ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, kézi, 1 ajtós, 16 gallon, sárga | CF6JDU 1016ML-5050 "23 "16 Gallon18 "€990.81
DURHAM MANUFACTURING 1016SL-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, önzáró, 1 ajtós, 16 gallon, sárga | CF6JDW 1016SL-5051.38 "23 "16 Gallon18 "€1,075.88
DURHAM MANUFACTURING 1030ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, kézi, 2 ajtós, 30 gallon, sárga | CF6JEH 1030ML-5050 "43 "30 Gallon18 "€1,441.79
DURHAM MANUFACTURING 1030SL-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, önzáró, 2 ajtós, 30 gallon, sárga | CF6JEM 1030SL-5051.38 "43 "30 Gallon18 "€1,614.14
DURHAM MANUFACTURING 1045ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábbal, kézi, 2 ajtós, 45 gallon, sárga | CF6JEQ 1045ML-5071 "43 "45 Gallon18 "€2,036.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1090ML-50 Gyúlékony tárolószekrény lábakkal, kézi, 2 ajtós, 90 gallon, sárga
€2,766.52 /Mértékegység