Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 hüvelyk átmérőjű, 24-es bepattintható csőszűkítő | AE8NUC 6EKN0

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 hüvelyk átmérőjű, 24 nyomtávú pattintócső szűkítő

Raktáron
Tétel: AE8NUC Típus: GRR10P8PGA24Kereszthivatkozás: 6EKN0
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
€47.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10'x8 "
Csatorna mérete10'x8 "
Nyomtáv24
Magasság6.5 "
Bemeneti átmérő10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.8"
Nyomás értékelés3 "WG
típusSzűkítő
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7306901000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Előre lezárva

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávMagasságBemeneti átmérőOutlet Dia.SzélességÁr
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 hüvelyk átmérőjű, 26 szelvényű csattanócső-reduktor | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"€25.19
DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 hüvelyk átmérőjű, 26-os szelvényű csövcsökkentő | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "€37.20
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 hüvelyk átmérőjű, 26 nyomtávú pattintócső szűkítő | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "€81.14
DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 hüvelyk átmérőjű, 26-os nyomtávú csattanócsökkentő | AE8NTY 6EKL6 GRR14P10PGA2614 "x10"14 "x10"268"14 "10 "14 "€41.99
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 hüvelyk átmérőjű 26 -os nyomócsőcsökkentő | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "€41.71
DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 hüvelyk átmérőjű, 24-es méretű csattanócső-reduktor | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"€27.19
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelykes rögzítőcső-reduktor | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"€40.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 hüvelyk átmérőjű, 24 nyomtávú pattintócső szűkítő
€47.76 /Mértékegység