DUCTMATE GRD2418F2GA Access Door 25 Inch Width 19 Inch Height Steel | AE8NQE 6EKE1

DUCTMATE GRD2418F2GA bejárati ajtó 25 hüvelyk szélesség 19 hüvelyk magas acél

Raktáron
Tétel: AE8NQE Típus: GRD2418F2GAKereszthivatkozás: 6EKE1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€808.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna bejárati ajtó
Ajtó magassága19 "
Ajtó szélessége25 "
befejezGalvanizált
zsanérokEgyik sem
Reteszthumbscrews
AnyagAcél
Durva nyitási magasság18 "
Durva nyitási szélesség24 "
AlakNégyszögletes
Temp. Hatótávolság2300 fok max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)64.52
Hajószélesség (cm)50.04
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó magasságaAjtó szélességebefejezzsanérokReteszAlakTemp. HatótávolságÁr
DUCTMATE GRFDH6GA Bejárati ajtó 6 hüvelyk magasság bütykös 6 hüvelyk szélesség | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€39.23
DUCTMATE GRFDH8GA Bejárati ajtó 8 hüvelyk magasság 8 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€47.06
DUCTMATE GRFDH10GA Bejárati ajtó 10 hüvelyk magasság 10 hüvelyk szélesség fül-hüvelyk | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€56.16
DUCTMATE GRFDH12GA bejárati ajtó 12 hüvelyk magasság 12 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€64.20
DUCTMATE GRFDH14GA Bejárati ajtó 14 hüvelyk magasság 14 hüvelyk szélesség bütykös | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€69.02
DUCTMATE GRFDH16GA bejárati ajtó 16 hüvelyk magasság 16 hüvelyk szélesség, fül | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€93.05
DUCTMATE GRFDH18GA Bejárati ajtó 18 hüvelyk magasság 18 hüvelyk szélesség, fülbemenet | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvanizáltTab-InEgyetlen kameraNégyzet175 fok max.€103.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUCTMATE GRD2418F2GA bejárati ajtó 25 hüvelyk szélesség 19 hüvelyk magas acél
€808.90 /Mértékegység