DRYROD 1205520 Sütő hordozható hegesztése | AC9UHZ 3KB73

DRYROD 1205520 Sütőben hordozható hegesztés

Raktáron
Tétel: AC9UHZ Típus: 1205520Kereszthivatkozás: 3KB73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,323.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható hegesztő kemence
Kapacitás50 font
Kamara mélysége19-3 / 4 In.
SzigetelésÜveggyapot
Szigetelés vastagsága1-1 / 2 In.
Temp. Hatótávolság100-300 F fok
típus5
Feszültség120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.9475
Hajó magassága (cm)68.83
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8516604080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kamara Dia. (In.) (8)
    • Fűtőelemek (300 W-os huzaltekercselés)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DRYROD 1205520 Sütőben hordozható hegesztés
€2,323.62 /Mértékegység