DROSSBACH 114PEBSX0000XZS cső 1 1/4 hüvelyk átmérőjű 250 láb | AB8CVG 25D261

DROSSBACH 114PEBSX0000XZS cső 1 1/4 hüvelyk belső átmérője 250 láb

Raktáron
Tétel: AB8CVG Típus: 114PEBSX0000XZSKereszthivatkozás: 25D261

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€219.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHullámos osztott szövésű cső
színekFekete
Belül Dia.1.199-1.257 "
Hossz250 láb.
Anyagpolietilén
Névleges méret1.25 "
Dia kívül.1.446-1.5 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 200 fokig
Falvastagság.006-.123

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.6265
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3926909980
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszAnyagNévleges méretDia kívül.Temp. HatótávolságFalvastagságÁr
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Cső 1/4 hüvelykes Id 3200 láb | AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266 "3200 láb.polietilén1 / 4 "0.372-0.400 "-40-tól 200 fokig.004-.067€680.19
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Cső 3/8 hüvelykes Id 1900 láb | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900 láb.polietilén3 / 8 "0.496-0.526 "-40-tól 200 fokig.005-.075€445.53
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Split-Loom Tubing, 1100 Ft, 1/2 In ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516 "1100 láb.polietilén1 / 2 "0.664-0.700 "-40-tól 200 fokig.005-.094€358.03
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Cső 5/8 hüvelykes Id 800 Feet | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800 láb.polietilén5 / 8 "0.802-0.837 "-40-tól 200 fokig.005-.099€282.45
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Cső 3/4 hüvelykes Id 550 láb | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550 láb.polietilén3 / 4 "0.950-0.989 "-40-tól 200 fokig.005-.118€224.79
DROSSBACH 100PEBSX0000XZS cső 1 hüvelyk átmérőjű 300 láb | AB8CVF 25D260 100PEBSX0000XZS1.02-1.069 "300 láb.polietilén1"1.251-1.304 "-40-tól 200 fokig.006-.117€205.86
DROSSBACH 112PEBSX0000XZS cső 1 1/2 hüvelyk belső átmérője 150 láb | AB8CVH 25D262 112PEBSX0000XZS1.566-1.647 "150 láb.polietilén1.5 "1.867-1.947 "-40-tól 200 fokig.006-.150€186.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DROSSBACH 114PEBSX0000XZS cső 1 1/4 hüvelyk belső átmérője 250 láb
€219.80 /Mértékegység