DREMEL 3D20-01 asztali 3D nyomtató 1.75 mm-es PLA-val | AH9NRF 40TF10

DREMEL 3D20-01 asztali 3D nyomtató 1.75 mm-es PLA-val való használatra

Raktáron
Tétel: AH9NRF Modell: 3D20-01Kereszthivatkozás: 40TF10

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,607.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali 3D nyomtató
erősítők1.2
Magasság13 13 / 64 "
FelületPC és Mac
Hossz19 7 / 64 "
Felbontás100 mikron
Sebesség3.14 hüvelyk / másodperc 4.72 hüvelyk / másodpercig.
Vastagság100micron
Feszültség120
kötet9.00 "x 5.90" x 5.50 "
Szélesség15 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7915
Hajó magassága (cm)47.63
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)43.82
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DREMEL 3D20-01 asztali 3D nyomtató 1.75 mm-es PLA-val való használatra
€2,607.42 /Mértékegység