Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT CF-100 Shutoff Valve Quick Disconnect 1 In | AA8FQZ 18D844

DORMONT CF-100 Shutoff Valve Quick Disconnect 1 In

Raktáron
Tétel: AA8FQZ Modell: CF-100Kereszthivatkozás: 18D844
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
€461.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzáró szelep
Btu360,000
FunkcióFood Service, Prevents Users From Accidentally Turning On Gas While The Appliance Is Not Connected To Supply Line and Prevents Hose From Being Disconnected Whenever Gas Is Flowing, Includes Thermal Shut-Off
Méret1"
típusGyors kapcsolat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT CF-100 Shutoff Valve Quick Disconnect 1 In
€461.89 /Mértékegység