DORMONT 20-3131-30 Gas Connector, 3/8 Inch Inner Dia., 1/2 Inch x 1/2 Inch Size, 30 Inch Length | BR7UGL 0240378

DORMONT 20-3131-30 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 30 hüvelyk hosszú

Tétel: BR7UGL Modell: 20-3131-30Kereszthivatkozás: 0240378
€30.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
test anyagaRozsdamentes acél
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz30 "
Dia kívül.1 / 2 "

Termék részletek:

Gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 30 hüvelyk hosszú

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
DORMONT 20-9898-46FP gázcsatlakozó, 1/2 hüvelykes X 1/2 hüvelykes hollandi anya, 46 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél | BQ9WZR 0240281 20-9898-46FP46 "1 / 2 "€27.76
ajánlatkérés
DORMONT 20-2222-24 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 24 hüvelyk hosszúság | BQ9WZW 0240286 20-2222-2424 "1 / 2 "€23.67
ajánlatkérés
DORMONT 20-3122-18 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9XAA 0240289 20-3122-1818 "1 / 2 "€20.73
ajánlatkérés
DORMONT 20-3131-12 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 12 hüvelyk hosszúság | BQ9XAC 0240290 20-3131-1212 "1 / 2 "€17.12
ajánlatkérés
DORMONT 20-2121-18 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9XAM 0240297 20-2121-1818 "1 / 2 "€20.73
ajánlatkérés
DORMONT 20-2122-24 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 3/8 hüvelyk x 3/8 hüvelyk méret, 24 hüvelyk hosszúság | BQ9XAR 0240301 20-2122-2424 "1 / 2 "€23.67
ajánlatkérés
DORMONT 20-3232-18 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 18 hüvelyk hosszúság | BQ9XAU 0240303 20-3232-1818 "1 / 2 "€20.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 20-3131-30 gázcsatlakozó, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk méret, 30 hüvelyk hosszú
€30.65 /Mértékegység