DORMONT 1675B48 Moveable Gas Connector, 1/2 Inch Inner Dia., 48 Inch Length, Stainless Steel | BR9MFE 0241096

DORMONT 1675B48 mozgatható gázcsatlakozó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél

Tétel: BR9MFE Modell: 1675B48Kereszthivatkozás: 0241096
€313.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázcsatlakozó
test anyagaRozsdamentes acél
BevonatAntimikrobiális PVC
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz48 "
Dia kívül.5 / 8 "

Termék részletek:

Mozgatható gázcsatlakozó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBevonatBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
DORMONT CAN1675B48 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLD 0243060 CAN1675B48Antimikrobiális PVC3 / 4 "48 "1"€310.93
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BP72 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 72 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLF 0243066 CAN1675BP72Antimikrobiális PVC3 / 4 "72 "1"€501.21
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BPCF2S36 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLG 0243067 CAN1675BPCF2S36Antimikrobiális PVC3 / 4 "36 "1"€938.39
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BP24 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 24 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLH 0243064 CAN1675BP24Antimikrobiális PVC3 / 4 "24 "1"€297.72
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BPCF 48 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLL 0243071 CAN1675BPCF 48PVC3 / 4 "48 "-€693.42
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BPCF48BX mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | BR2HLN 0243072 CAN1675BPCF48BXAntimikrobiális PVC3 / 4 "48 "1"€693.42
ajánlatkérés
DORMONT CAN1675BPEV24 mozgatható gázcsatlakozó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 24 hüvelykes hosszúság, SS, 3/4 hüvelykes szelep | BR2HLU 0243076 CAN1675BPEV24-3 / 4 "24 "-€331.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 1675B48 mozgatható gázcsatlakozó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 48 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél
€313.86 /Mértékegység