Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9764.7X185 hosszabbító fúró, 4.7 hüvelyk, 185 mm-es OAL | AH8BTT 38GA02

DORMER A9764.7X185 hosszabbító fúró, 4.7 hüvelykes, 185 mm-es OAL

Raktáron
Tétel: AH8BTT Típus: A9764.7X185Kereszthivatkozás: 38GA02
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
€55.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra hosszú fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1850
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#13
befejezFényes
Fuvola hossza125mm
Lista számaA976
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz185mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0399
Hajó magassága (cm)1.2
Hajó hossza (cm)18.6
Hajószélesség (cm)1.2
Származási országFR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszÁr
DORMER A9761.5 hosszabbító fúrógép 1-1 / 2 hüvelyk méretű, 115 mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591Metric75mm115mm€42.80
DORMER A9763.0X150 hosszabbító fúró, 3.0 hüvelyk, 150 mm-es OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181Metric100mm150mm€35.91
DORMER A9761/8 hosszabbító fúró 1/8 hüvelykes, 155 mm-es OAL | AH8BRX 38FZ84 Axnumx / xnumx0.1250Töredékes hüvelyk105mm155mm€39.64
DORMER A9764.0X175 hosszabbító fúró, 4.0 hüvelyk, 175 mm-es OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575Metric120mm175mm€36.74
DORMER A9763/16 hosszabbító fúró, 3/16 hüvelyk, 195 mm-es OAL | AH8BTU 38GA03 Axnumx / xnumx0.1875Töredékes hüvelyk135mm195mm€46.31
DORMER A9766.5X215 hosszabbító fúró, 6.5 hüvelyk, 215 mm-es OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559Metric150mm215mm€62.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9764.7X185 hosszabbító fúró, 4.7 hüvelykes, 185 mm-es OAL
€55.08 /Mértékegység