Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A94113/64 Kúpos Fúró Fényes 13/64 152mm | AH8BMG 38FY74

DORMER A94113/64 kúpos hosszúságú fúró, fényes 13/64 152 mm

Raktáron
Tétel: AH8BMG Típus: A94113/64Kereszthivatkozás: 38FY74
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
€20.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos hosszúságú fúrófej
Tizedes egyenérték0.2031
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrófej mérete13 / 64 "
befejezAlCrN
Fuvola hossza92mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA941
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz152mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Méreteket tartalmaz13/64

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.022
Hajó magassága (cm)1.3
Hajó hossza (cm)15.6
Hajószélesség (cm)1.3
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszMéreteket tartalmazÁr
DORMER A9413/64 kúpos fúró nagy teherbírású 3/64 57mm | AH8BKU 38FY39 Axnumx / xnumx0.0469Töredékes hüvelyk29mm57mm3/64€15.31
DORMER A9411/16 kúpos fúró nagy teherbírású 1/16 76mm | AH8BKW 38FY41 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk44mm76mm1/16€13.67
DORMER A9415/64 kúpos fúró nagy teherbírású 5/64 95mm | AH8BKX 38FY42 Axnumx / xnumx0.0781Töredékes hüvelyk51mm95mm5/64€27.33
DORMER A9413/32 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 3/32 108mm | AH8BKZ 38FY44 Axnumx / xnumx0.0938Töredékes hüvelyk57mm108mm3/32€11.45
DORMER A9417 / 64 kúpos fúrógép nagy teherbírású 7/64 117mm | AH8BLB 38FY46 Axnumx / xnumx0.1094Töredékes hüvelyk64mm117mm7/64€10.89
DORMER A9411/8 kúpos hosszúságú fúró nagy teherbírású 1/8 130mm | AH8BLE 38FY49 Axnumx / xnumx0.1250Töredékes hüvelyk70mm130mm1/8€13.56
DORMER A9419/64 kúpos fúró nagy teherbírású 9/64 137mm | AH8BLK 38FY54 Axnumx / xnumx0.1406Töredékes hüvelyk76mm137mm9/64€12.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A94113/64 kúpos hosszúságú fúró, fényes 13/64 152 mm
€20.36 /Mértékegység