Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A9203.0 Csavargép fúró 3.00 0.1181 A920 | AH8ARJ 38FR89

DORMER A9203.0 Csavaros fúrógép 3.00 0.1181 A920

Raktáron
Tétel: AH8ARJ Típus: A9203.0Kereszthivatkozás: 38FR89

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.1181
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete3.00mm
befejezFényes
Fuvola hossza16mm
FokozatHeavy Duty
Lista számaA920
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz46mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaNem konvencionális pont
Shank Dia.3.00mm
Méreteket tartalmaz3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0049
Hajó magassága (cm)0.9
Hajó hossza (cm)9.2
Hajószélesség (cm)1
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
DORMER A9201.25 Csavargép fúró 1.25 0.0492 | AH8AQE 38FR60 A9201.250.0492Metric1mm30mm1.25mm1.25mm€4.10
DORMER A9201.4 csavaros fúrógép 1.40 0.0551 | AH8AQH 38FR63 A9201.40.0551Metric1mm32mm1.40mm1.40mm€4.97
DORMER A9201.55 Csavargép fúró 1.55 0.061 | AH8AQK 38FR66 A9201.550.0610Metric10mm34mm1.55mm1.55mm€3.65
DORMER A9201/16 csavaros fúrógép 0.0626 1/16In | AH8AQL 38FR67 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk16mm41mm1 / 16 "1 / 16 "€3.01
DORMER A9205/64 csavargép fúró 0.078 5/64In | AH8AQT 38FR73 Axnumx / xnumx0.0781Töredékes hüvelyk17mm43mm5 / 64 "5 / 64 "€2.78
DORMER A9202.35 Csavargép fúró 2.35 0.0925 | AH8AQZ 38FR79 A9202.350.0925Metric14mm43mm2.35mm2.35mm€4.86
DORMER A9203/32 csavaros fúrógép 0.0937 3/32In | AH8ARA 38FR80 Axnumx / xnumx0.0938Töredékes hüvelyk19mm41mm3 / 32 "3 / 32 "€2.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A9203.0 Csavaros fúrógép 3.00 0.1181 A920
€2.53 /Mértékegység