Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A90114.0 Jobber fúrószár 14.00mm AlCrN bevonattal A901 | AH8APN 38FR44

DORMER A90114.0 Jobber fúrószár 14.00 mm AlCrN bevonattal A901

Raktáron
Tétel: AH8APN Típus: A90114.0Kereszthivatkozás: 38FR44
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
€76.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.5512
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete14.00mm
befejezAlCrN
Fuvola hossza108mm
Lista számaA901
AnyagKobaltacél
Teljes hossz160mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.013
Hajó magassága (cm)1.7
Hajó hossza (cm)5.2
Hajószélesség (cm)1.8
Származási országFR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
DORMER A9011/16 Jobber fúrószár 1/16 hüvelykes AlCrN bevonattal A901 | AH8AJA 38FP11 Axnumx / xnumx0.0626Töredékes hüvelyk22mm48mm1 / 16 "€7.16
DORMER A9014.2 Jobber fúrószár 4.20 mm AlCrN bevonattal A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654Metric43mm75mm4-13 / 64 "€13.76
DORMER A9015.3 Jobber fúrószár 5.30 mm AlCrN bevonattal A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087Metric52mm86mm5-19 / 64 "€8.72
DORMER A9017.0 Jobber fúrószár 7.00 mm AlCrN bevonattal A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756Metric69mm109mm7"€14.99
DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 hüvelykes AlCrN bevonatú A901 | AH8AMW 38FR01 Axnumx / xnumx0.3438Töredékes hüvelyk87mm121mm11 / 32 "€22.22
DORMER A9019/16 Jobber fúrószár 9/16 hüvelykes AlCrN bevonattal A901 | AH8APP 38FR45 Axnumx / xnumx0.5625Töredékes hüvelyk122mm168mm9 / 16 "€72.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A90114.0 Jobber fúrószár 14.00 mm AlCrN bevonattal A901
€76.06 /Mértékegység