Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A90018.5 Jobber fúrószár 18.5mm Bright A900 | AH8AHP 38FP01

DORMER A90018.5 Jobber fúrószár 18.5 mm Bright A900

Raktáron
Tétel: AH8AHP Típus: A90018.5Kereszthivatkozás: 38FP01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€76.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.7283
Dimenzió típusaMetric
Fúrófej mérete18.50mm
befejezFényes
Fuvola hossza135mm
Lista számaA900
AnyagKobaltacél
Teljes hossz198mm
Pont szöge130 fok
Pont típusaÁltalános rendeltetésű
Shank Dia.18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)4.8
Hajószélesség (cm)0.8
Származási országFR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
DORMER A9001.1 Jobber Fúrószár 36mm Bright A900 | AH8ACW 38FM29 A9001.10.0433Metric14mm36mm1-7 / 64 "€5.84
DORMER A9002.5 Jobber fúrószár 2.50mm Bright A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984Metric30mm57mm2.5 "€4.21
DORMER A9003.0 Jobber fúrószár 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181Metric33mm61mm3"€2.75
DORMER A9005.5 Jobber fúrószár 5.50mm Bright A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165Metric57mm93mm5.5 "€5.74
DORMER A9006.5 Jobber fúrószár 6.50mm Bright A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559Metric63mm101mm6.5 "€6.86
DORMER A9006.8 Jobber fúrószár 6.80mm Bright A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677Metric69mm109mm6-51 / 64 "€7.33
DORMER A9008.0 Jobber fúrószár 8.00mm Bright A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150Metric75mm117mm8"€9.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A90018.5 Jobber fúrószár 18.5 mm Bright A900
€76.02 /Mértékegység