Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMER A012N13 Jobber fúrószár N13 TiN bevonattal A012 | AH7ZYA 38FJ85

DORMER A012N13 Jobber fúrószár N13 TiN bevonattal A012

Raktáron
Tétel: AH7ZYA Modell: A012N13Kereszthivatkozás: 38FJ85
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
€1.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.1850
Dimenzió típusaHuzal
Fúrófej mérete#13
befejezÓn
Fuvola hossza2 5 / 16 "
Lista számaA012
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.5 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0968
Hajó magassága (cm)2.5
Hajó hossza (cm)9.2
Hajószélesség (cm)2.5
Származási országBR

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaLista számaTeljes hosszShank Dia.Ár
DORMER A012N79 Jobber fúrószár N79 TiN bevonattal A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Huzal1 / 8 "A0123 / 4 "-€1.37
DORMER A012N78 Jobber Fúrószár N78 TiN bevonattal A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Huzal3 / 16 "A0127 / 8 "-€1.44
DORMER A012N59 Jobber Fúrószár N59 TiN bevonattal A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Huzal11 / 16 "A0121.625 "-€0.73
DORMER A012N56 Jobber Fúrószár N56 TiN bevonattal A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Huzal3 / 4 "A0121.75 "-€0.76
DORMER A012N41 Jobber fúrószár N41 TiN bevonattal A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Huzal1.375 "A0122.375 "-€0.68
DORMER A012N40 Jobber Fúrószár N40 TiN bevonattal A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Huzal1.375 "A0122.375 "-€0.68
DORMER A012N38 Jobber fúrószár N38 TiN bevonattal A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Huzal1.437 "A0122.5 "-€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMER A012N13 Jobber fúrószár N13 TiN bevonattal A012
€1.06 /Mértékegység