Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Fúrórúd E05k-sclpr-1.8 Jobb oldali 0.335 In | AD4LPR 41T524

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Fúrórúd E05k-sclpr-1.8 Jobb oldali 0.335 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4LPR Modell: E05K-SCLPR-1.8Kereszthivatkozás: 41T524

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€399.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
Vágási irányJobb kéz
Felírt kör0.218 "
Helyezze be a csavartTS-22.45-4M1
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt pozitív
Helyezze be a méretetCPGT-1.81.20.5
Helyezze be a vastagságot0.075 "
Ólomszög7
AnyagKarbid
Max. Mélység1.872 "
Min. Furat0.335 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz5"
lábszárRound
Shank Dia.0.312 "
StílusE05K-SCLPR-1.8
típusKeményfém hűtőközeg
Szélesség eltolás0.167 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomszögfogóSzorítócsavarAnyagMax. MélységMin. FuratFelszerelési stílusTeljes hosszÁr
DORIAN S10S-CTFPR-2 Fúrórúd S10s-ctfpr-2 Jobb oldali 0.77 hüvelykes | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 fokHC-7SHC-7Acél2.5 "0.77 "Billentyűzár10 "€346.14
DORIAN S10M-SCLCR-2 Fúrórúd S10m-sclcr-2 Jobb oldali 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 fok--Acél2.5 "0.708 "Csavarzár6"€160.08
DORIAN S10M-SDUCR-2 Fúrórúd S10m-sducr-2 Jobb oldali 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 fok--Acél2.5 "0.768 "Csavarzár6"€188.68
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Fúrórúd S08h-stucr-1.2-2 Jobb oldali 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 fok--Acél2"0.286 "Csavarzár4"€141.12
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Fúrórúd S08h-stucr-1.2-3 Jobb oldali 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 fok--Acél2"0.313 "Csavarzár4"€135.99
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Fúrórúd S08h-stucr-1.2-4 Jobb oldali 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 fok--Acél2"0.374 "Csavarzár4"€135.99
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Fúrórúd S08h-swucr-1.2-2 Jobb oldali 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 fok--Acél2"0.228 "Csavarzár4"€130.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN E05K-SCLPR-1.8 Fúrórúd E05k-sclpr-1.8 Jobb oldali 0.335 hüvelykes
€399.24 /Mértékegység