Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Fúrórúd As-20s-adwlnl-4 Bal oldali 1.53 In | AD4LUN 41T615

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 fúrórúd As-20s-adwlnl-4 bal oldali 1.53 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD4LUN Modell: AS-20S-ADWLNL-4Kereszthivatkozás: 41T615
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
€703.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
fogóJSLC-HPW3-L
SzorítócsavarJSCS-04
Vágási irányBal kéz
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az alakzatot80 fokos Trigon negatív
Helyezze be a méretetWNMG-432
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Ólomszög14 fok
AnyagAcél
Max. Mélység5"
Min. Furat1.53 "
Felszerelési stílusDor-Lock
Teljes hossz10 "
lábszárRound
Shank Dia.1.25 "
AlátétlemezIWSN-423
AlátétcsavarSM-S4
StílusAS-20S-ADWLNL-4
típusAcél hűtőközeg
Szélesség eltolás0.765 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratfogóVágási irányAlátétlemezStílusSzélesség eltolásFelírt körHelyezze be az alakzatotÁr
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Fúrórúd As-20s-adclnr-4 Jobb oldali 1.53 hüvelykes | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NJobb kézS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "80 fokos gyémánt negatív€703.25
DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Fúrórúd As-20s-adclnl-4 Bal oldali 1.53 hüvelykes | AD4LTT 41T594 AS-20S-ADCLNL-41.53 "JSLC-HPCTW-4NBal kézS8012PAS-20S-ADCLNL-40.765 "0.5 "80 fokos gyémánt negatív€675.60
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Fúrórúd As-20s-addunr-4 Jobb oldali 2 bemenet | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4Jobb kézIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "55 fokos gyémánt negatív€703.25
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Fúrórúd As-20s-addunl-4 Bal oldali 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4Bal kézIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "55 fokos gyémánt negatív€703.25
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Fúrórúd As-20s-advunr-3 Jobb oldali 2.25 hüvelykes | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Jobb kézS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 fokos gyémánt negatív€805.40
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Fúrórúd As-20s-advunl-3 Bal oldali 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Bal kézS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 fokos gyémánt negatív€805.40
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Fúrórúd As-20s-adwlnr-4 Jobb oldali 1.53 hüvelykes | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-RJobb kézIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "80 fokos Trigon negatív€703.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 fúrórúd As-20s-adwlnl-4 bal oldali 1.53 hüvelykes
€703.25 /Mértékegység