DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Steel | AF6RHF 20GV86

DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Steel

Raktáron
Tétel: AF6RHF Modell: DS7060Kereszthivatkozás: 20GV86

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,620.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorlátmérleg
Kapacitás360kg / 800 lb.
kijelzőLCD
osztások0.1kg / 0.2 lb.
AnyagAcél
Teljes magasság49 "
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség28 "
ÁramforrásHálózati adapter vagy (6) AA elem
A felületi mélység mérése24 "
Súlyú felületi szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.36
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8423810010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORAN DS7060 Handrail Scale 800 Lb Steel
€2,620.52 /Mértékegység