Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOMINION FAUCETS 77-9109 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS Deck 1 Hattyúnyak | AH9QMP 40XC73

DOMINION FAUCETS 77-9109 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS Deck 1 hattyúnyak

Raktáron
Tétel: AH9QMP Modell: 77-9109Kereszthivatkozás: 40XC73
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
€154.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató csaptelep
ADA-kompatibilisNem
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "IPS
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.00 GPM
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szereléseEgy lyuk
Szerelési típusfelületi
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
AlakLibanyak
Kiöntő hossza8"
Szelep típusaTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9299
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlakÁramlási sebességFogantyú típusaKiöntő hosszaTételA furatközpont középre szereléseSzerelési típusFogantyúk számaÁr
DOMINION FAUCETS 77-9009 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS Deck 2 Hattyúnyak | AH9QLC 40XC36 77-9009Libanyak2.00 GPMFogantyú8.5 "Mosogató csaptelep4"felületi2€321.22
DOMINION csaptelepek 77-9202 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS padlókar | AH9QLL 40XC45 77-9202----Mosogató csaptelep---€219.65
DOMINION FAUCETS 77-9116 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS kar, 2 lyuk | AH9QLP 40XC49 77-9116Libanyak2.00 GPMGomb8"Mosogató csaptelep4"Fal2€148.81
DOMINION FAUCETS 77-9216 Mosogató kifolyó 1/2 hüvelykes IPS fali merev/lengő | AH9QLQ 40XC50 77-9216Alacsony ív2.00 GPMEgyik sem8"Közmű mosogató kifolyóEgy lyukFal1€114.41
DOMINION FAUCETS 77-9108 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS fali 2 merev | AH9QLX 40XC56 77-9108Egyenes8.16 gpmFogantyú8"Mosogató csaptelep8"Fal2€317.08
DOMINION FAUCETS 77-9209 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS Deck 2 Merev | AH9QMB 40XC60 77-9209Libanyak2.00 GPMFogantyú8.5 "Mosogató csaptelep8"felületi2€312.02
DOMINION csaptelepek 77-9222 1/2 hüvelykes mosogató csaptelep IPS Floor Standard | AH9QMD 40XC63 77-9222----Mosogató csaptelep---€208.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9109 Mosogató csaptelep 1/2 hüvelykes IPS Deck 1 hattyúnyak
€154.89 /Mértékegység