Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DOMINION csaptelepek 77-1181 WC csaptelep kar 1/2 hüvelykes Ips labda | AG2PPY 31XJ39

DOMINION FAUCETS 77-1181 WC csaptelep kar 1/2 hüvelykes Ips Ball

Raktáron
Tétel: AG2PPY Modell: 77-1181Kereszthivatkozás: 31XJ39
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
€76.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdócsaptelep
test anyagaTömör sárgaréz műanyag vízi úton
TeljesítésAB1953, EPA Watersense tanúsítvánnyal
csatlakozás1/2 "IPS
Vízleeresztés típusaFelugrik
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóIntegrál
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.5 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
FogantyúFém
Fogantyú típusaFogantyú
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság4"
Csere patronMfr. PB70S sz
Lakossági kereskedelmiLakó
Kiöntő hossza4"
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Szelep típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481805060

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúFogantyú típusaFogantyúk számaCsere patronSzelep típusaÁr
DOMINION csaptelepek 77-1106 WC csaptelep akril gomb 1/2 hüvelykes Ips | AG2PPX 31XJ38 77-1106AkrilAkril gomb2Mfr. 11-1746 szAlátét nélküli patron€57.77
DOMINION csaptelepek 77-1626 WC csaptelep kar 1/2 hüvelyk Ips 1.5 Gpm | AG2PPZ 31XJ40 77-1626FémFogantyú1Mfr. PB70S szLabda€65.05
DOMINION csaptelepek 77-3293 WC csaptelep 1/2 hüvelyk Ips kerámia tárcsa | AG2PQE 31XJ45 77-3293FémFogantyú2Mfr. 11-1747 szKerámia lemez€103.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1181 WC csaptelep kar 1/2 hüvelykes Ips Ball
€76.22 /Mértékegység