DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L kábelkötegelő 24 hüvelykes ezüst - 50 db-os csomag | AA6TYY 14X928

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L kábelkötegelő, 24 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6TYY Típus: DC-316SS24-800LKereszthivatkozás: 14X928

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelköteg
AlapanyagFém
színekEzüst
DesignÖnzáró görgős fej
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz24 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Csomag Dia.6"
Fém detektálhatóIgen
Temp. Hatótávolság0 fok és 1000 fok F között
Szakítószilárdság800 font.
Vastagság0.01 "
SzerszámkódCTG-6
UL típus2
Szélesség0.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5615
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóAlapanyagszínekTemp. HatótávolságSzakítószilárdságVastagságSzerszámkódSzélességÁr
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F kábelkötegelő 4 hüvelyk természetes - 100 darabos csomag | AA6TYJ 14X859 DC-4FNemNejlonTermészetes40 fok és 85 fok F között18 font0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "€8.32
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Kábelkötegelő természetes - 1000 darab | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Természetes-50 font0.27 "-0.4 "€164.03
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Kábelkötegelő természetes - 1000 | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Természetes-120 font.0.37 "-0.62 "€165.61
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X kábelkötegelő 5 hüvelyk ezüst - 10 darabos csomag | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XIgenFémEzüst0 fok és 1000 fok F között250 font.0.01 "CTG-60.31 "€21.86
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X kábelkötegelő 14 hüvelykes ezüst - 10 darabos csomag | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XIgenFémEzüst0 fok és 1000 fok F között250 font.0.01 "CTG-60.31 "€40.70
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L kábelkötegelő 8 hüvelyk ezüst - 50 darabos csomag | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LIgenFémEzüst0 fok és 1000 fok F között450 font0.01 "CTG-60.47 "€287.83
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X kábelkötegelő 8 hüvelyk ezüst - 10 darabos csomag | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XIgenFémEzüst0 fok és 1000 fok F között450 font0.01 "CTG-60.47 "€63.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS24-800L kábelkötegelő, 24 hüvelykes ezüst – 50 db-os csomag
€803.52 /Mértékegység