BALDOR / DODGE 26Q50HA14 TIGEAR-2 derékszögű reduktor | AY8YHC

BALDOR / DODGE 26Q50HA14 TIGEAR-2 derékszög szűkítő

Raktáron
Tétel: AY8YHC Típus: 26Q50HA14

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,135.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
Keret méret140
Sebességváltó26
Áttétel50.000
Mfr. SorozatTIGEAR II
Output TypeHOLLOW ALT.
Tengely Dia.1.688 "
Tengelykulcs (be.)Nem
A tengely hosszaNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5

Termékváltozatok

TermékekModellKeret méretÁttételOutput TypeTengely Dia.Ár
BALDOR / DODGE 26A05H14 TIGEAR-2 Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL7ABR 26A05H141405.000ÜREGES1.438 "€3,112.63
BALDOR / DODGE 26A07H18 TIGEAR-2 Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL7ABY 26A07H181807.000ÜREGES1.438 "€3,258.53
BALDOR / DODGE 26A10H14 TIGEAR-2 derékszögű reduktor | AL7ACD 26A10H1414010.000ÜREGES1.438 "€3,112.63
BALDOR / DODGE 26A10H18 TIGEAR-2 Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL7ACE 26A10H1818010.000ÜREGES1.438 "€3,258.53
BALDOR / DODGE 26A15H14 TIGEAR-2 Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL7ACL 26A15H1414015.000ÜREGES1.438 "€3,112.63
BALDOR / DODGE 26A15H18 TIGEAR-2 derékszögű reduktor | AL7ACM 26A15H1818015.000ÜREGES1.438 "€3,258.53
BALDOR / DODGE 26A20H14 TIGEAR-2 Csigahajtómű sebességcsökkentő | AL7ACT 26A20H1414020.000ÜREGES1.438 "€3,112.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR / DODGE 26Q50HA14 TIGEAR-2 derékszög szűkítő
€2,135.30 /Mértékegység