Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DMC HDPZ-75 HD csőszíj cink bevonatú 3/4 hüvelyk | AD8HUC 4KJW9

DMC HDPZ-75 Hd Pipe Strap Zinc Plated 3/4 In

Raktáron
Tétel: AD8HUC Típus: HDPZ-75Kereszthivatkozás: 4KJW9
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású csőheveder
Hole Dia.7 / 16 "
Hossz4 5 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Vastagság1 / 8 "
típusCinkkel bevont
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHole Dia.HosszCsőméretVastagságSzélességÁr
DMC HDPZ-50 HD csőszíj horganyzott 1/2 hüvelyk 4 1/8 hüvelyk hosszúságú AD8HUB 4KJW8 HDPZ-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€4.82
DMC HDPZ-100 HD csőheveder, horganyzott 1 hüvelyk 4 3 / 4in L | AD8HUD 4KJX1 HDPZ-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€5.02
DMC HDPZ-125 HD csőheveder, horganyzott 1 1/4 hüvelyk | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.26
DMC HDPZ-150 HD csőheveder, horganyzott 1 1/2 hüvelyk | AD8HUF 4KJX3 HDPZ-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€7.41
DMC HDPZ-200 HD csőszíj horganyzott 2 hüvelyk 5 13/16 hüvelyk hosszúságú AD8HUG 4KJX4 HDPZ-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€7.02
DMC HDPZ-250 HD csőszíj cink bevonatú 2 1/2 hüvelyk | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€13.16
DMC HDPZ-300 HD csőheveder, horganyzott 3 hüvelyk 7 5/16 hüvelyk hosszúságú AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€14.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DMC HDPZ-75 Hd Pipe Strap Zinc Plated 3/4 In
€4.77 /Mértékegység