Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON RB050EZ Cam and Groove Coupler, Type B Coupler x Male NPT

Raktáron
Tétel: AL8VDB Típus: RB050EZ
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
€216.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4072

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaTömlő méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON G100-B-BR globális női csatoló, 1 hüvelykes MNPT, sárgaréz, SS fogantyúkkal | AE3CUR 5CGC8 G100-B-BRNői csatlakozó x MNPT1"B-250 psi1"€65.11
DIXON G150-B-BR globális női csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz fogantyúkkal | AE3CVA 5CGD6 G150-B-BRNői csatlakozó x MNPT1.5 "B-250 psi1.5 "€89.23
DIXON G150-D-BR globális sárgaréz csatlakozó csatlakozó, 1-1/2 hüvelykes, sárgaréz fogantyúval | AE3CVC 5CGD8 G150-D-BRNői csatlakozó x FNPT1.5 "D-250 psi1.5 "€97.77
DIXON G200-B-BR globális női csatlakozó, 2 hüvelykes MNPT, sárgaréz fogantyúkkal | AE3CVJ 5CGE4 G200-B-BRNői csatlakozó x MNPT2"B-250 psi2"€102.20
DIXON G300-B-BR globális női csatoló, 3 hüvelykes MNPT, sárgaréz fogantyúkkal | AE3CVT 5CGF2 G300-B-BRNői csatlakozó x MNPT3"B3"125 psi3"€188.48
DIXON G400-B-BR globális női csatlakozó x MNPT, sárgaréz, sárgaréz fogantyúkkal | AE3CWB 5CGG0 G400-B-BRNői csatlakozó x MNPT4"B-100 psi4"€235.66
DIXON G400-C-BR globális sárgaréz csatlakozóaljzat x tömlőszár sárgaréz fogantyúkkal | AE3CWC 5CGG1 G400-C-BRNői csatlakozó x tömlőszár4"C4"100 psi-€333.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON RB050EZ Cam and Groove Coupler, Type B Coupler x Male NPT
€216.88 /Mértékegység