Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G400-DP-BR porvédő dugó 4 hüvelykes, 100 psi-es férfi adapter | AE3CWF 5CGG4

DIXON G400-DP-BR pordugó, 4 hüvelykes 100 Psi dugós adapter

Raktáron
Tétel: AE3CWF Típus: G400-DP-BRKereszthivatkozás: 5CGG4
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
€153.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPor dugó
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFérfi adapter
Csatoló mérete4"
Csatolás típusaDP
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás100 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásÁr
DIXON G100-DP-BR porvédő dugó 1 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter | AE3CUW 5CGD2 G100-DP-BR1"250 psi€33.43
DIXON G150-DP-BR porvédő dugó 1-1 / 2 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter | AE3CVE 5CGE0 G150-DP-BR1.5 "250 psi€46.09
DIXON G200-DP-BR porvédő dugó 2 hüvelykes, 250 psi-es férfi adapter | AE3CVN 5CGE8 G200-DP-BR2"250 psi€55.10
DIXON G300-DP-BR porvédő dugó 3 hüvelykes, 125 psi-es férfi adapter | AE3CVX 5CGF6 G300-DP-BR3"125 psi€95.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G400-DP-BR pordugó, 4 hüvelykes 100 Psi dugós adapter
€153.79 /Mértékegység