Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON G300-C-BR csatlakozóadapter, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár, sárgaréz fogantyúval | AE3CVU 5CGF3

DIXON G300-C-BR csatlakozóadapter, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár, sárgaréz fogantyúval

Raktáron
Tétel: AE3CVU Típus: G300-C-BRKereszthivatkozás: 5CGF3
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
€224.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete3"
Csatolás típusaC
TömítőanyagBuna-N
Tömlő mérete3"
Max. Nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7412200045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaTömlő méreteMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON 3020-D-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, csatlakozó NPT, alumínium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAlumíniumNői csatlakozó x FNPT3"D-125 psi2"€175.80
DIXON 3020-C-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelyk, tömlőszár, alumínium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAlumíniumNői csatlakozó x tömlőszár3"C2"125 psi-€170.55
DIXON 2015-B-AL csatlakozóadapter, 2 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 1-1/2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT2"B-250 psi1.5 "€118.80
DIXON 3020-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 2 hüvelykes, dugaszoló NPT, alumínium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-125 psi2"€180.67
DIXON 3040-B-AL csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozóaljzat x 4 hüvelykes apa NPT, alumínium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT3"B-100 psi4"€243.23
DIXON 200-DL-SS csatlakozóadapter, csatlakozó x ASA karima, 2 hüvelykes, rozsdamentes acél | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima2"DL-250 psi2"€685.57
DIXON 300-DL-SS csatlakozóadapter, 3 hüvelykes méretű, csatlakozó x ASA karima, rozsdamentes acél | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x 150 font karima3"DL-125 psi3"€967.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON G300-C-BR csatlakozóadapter, globális csatlakozóaljzat x tömlőszár, sárgaréz fogantyúval
€224.00 /Mértékegység