Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 4FS4 Threaded Coupler, 1/2 Inch Barb Size, Steel | AE3CZY 5CGT9

DIXON 4FS4 menetes csatoló, 1/2 hüvelykes hordméret, acél

Raktáron
Tétel: AE3CZY Modell: 4FS4Kereszthivatkozás: 5CGT9
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
€41.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozótest
Barb méret1 / 2 "
Testméret1 / 2 "
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Csere típusaIpari
Zárás típusaUjj
AnyagAcél
Max. Folyam91 cfm
Max. Nyomás500 psi
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaZárás típusaAnyagMax. FolyamÁr
DIXON 2FF2-B menetes csatoló, 1/4 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3CZF 5CGR3 2FF2-B1 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTIpari-Sárgaréz27 cfm€15.34
DIXON 2FF2 menetes csatoló, 1/4 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZG 5CGR4 2 FF21 / 4 "-1 / 4 "(F) NPTIpari-Acél27 cfm€18.36
DIXON 2FF3-B menetes csatoló, 3/8 hüvelykes NPTF, sárgaréz | AE3CZJ 5CGR6 2FF3-B3 / 8 "-1 / 4 "(F) NPTIpariUjjSárgaréz27 cfm€18.38
DIXON 4FF4 menetes csatoló, 1/2 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZL 5CGR8 4 FF41 / 2 "-1 / 2 "(F) NPTIpariUjjAcél91 cfm€39.19
DIXON 4FF6 menetes csatoló, 3/4 hüvelykes NPTF, acél | AE3CZM 5CGR9 4 FF63 / 4 "-1 / 2 "(F) NPTIpariUjjAcél91 cfm€44.37
DIXON 2FM2-B menetes csatoló, 1/4 hüvelykes MNPTF, sárgaréz | AE3CZN 5CGT0 2FM2-B1 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIpariUjjSárgaréz27 cfm€16.37
DIXON 2FM2 menetes csatoló, 1/4 hüvelykes MNPTF, acél | AE3CZP 5CGT1 2FM21 / 4 "-1 / 4 "(M) NPTIpariUjjAcél27 cfm€18.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 4FS4 menetes csatoló, 1/2 hüvelykes hordméret, acél
€41.83 /Mértékegység