Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 4030-C-AL 4 hüvelykes csatlakozódugó x 3 hüvelykes tömlőszár, 356T6 alumínium | AB8QBH 26W631

DIXON 4030-C-AL 4 hüvelykes csatlakozóaljzat x 3 hüvelykes tömlőszár, 356T6 alumínium

Raktáron
Tétel: AB8QBH Modell: 4030-C-ALKereszthivatkozás: 26W631
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
€187.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatoló karokkal
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x tömlőszár
Csatoló mérete4"
Csatolás típusaC
TömítőanyagBuna-N
Tömlő mérete3"
Max. Nyomás100 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaMax. NyomásÁr
DIXON 4030-D-AL csatlakozó csatlakozó x 3 hüvelykes FNPT, 356T6 alumínium | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAlumíniumNői csatlakozó x FNPT4"D100 psi€252.73
DIXON 4030-B-AL 4 hüvelykes csatlakozóaljzat x 3 hüvelykes MNPT, 356T6 alumínium | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAlumíniumNői csatlakozó x MNPT4"B100 psi€262.85
DIXON 2030-DD-AL orsócsatlakozó, Alumínium, 2 x 3 hüvelykes méret | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALAlumíniumNői csatlakozó x Női csatlakozó2 "x 3"DD125 psi€218.95
DIXON 300-DD-AL orsócsatlakozó, Alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QDB 26W671 300-DD-ALAlumíniumKapcsolókészülék3 "x 3"DD125 psi€165.55
DIXON 3040-DD-AL orsócsatlakozó, alumínium, 3 x 4 hüvelykes méret | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALAlumíniumNői csatlakozó x Női csatlakozó3 "x 4"DD100 psi€251.05
DIXON 2030-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 2 x 3 hüvelykes méret | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x Női csatlakozó2 "x 3"DD125 psi€591.54
DIXON 300-DD-SS orsócsatoló, rozsdamentes acél, 3 hüvelykes méret | AB8QDG 26W676 300-DD-SSRozsdamentes acélNői csatlakozó x Női csatlakozó3 "x 3"DD125 psi€448.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 4030-C-AL 4 hüvelykes csatlakozóaljzat x 3 hüvelykes tömlőszár, 356T6 alumínium
€187.40 /Mértékegység