Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DIXON 3020-F-AL adapter csatlakozó, dugasz szűkítő adapter x 2 hüvelykes MNPT, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBK 26W633

DIXON 3020-F-AL adapter csatlakozó, dugasz szűkítő adapter x 2 hüvelykes MNPT, alumínium, 3 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB8QBK Modell: 3020-F-ALKereszthivatkozás: 26W633

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€127.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x MNPT
Csatoló mérete3"
Csatolás típusaF
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7609000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaCsatoló méreteCsatolás típusaMax. NyomásCsőméretÁr
DIXON 2015-A-AL adaptercsatlakozó, dugaszoló adapter x méret 1-1/2 hüvelykes FNPT alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QAX 26W621 2015-A-ALAlumíniumFérfi adapter x FNPT2"A250 psi1.5 "€85.85
DIXON 2030-A-AL adapter csatlakozó, dugaszadapter x 3 hüvelykes anya NPT, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QAY 26W622 2030-A-ALAlumíniumFérfi adapter x FNPT2"A250 psi3"€118.37
DIXON 3020-A-AL adapter csatlakozó, dugaszadapter x 2 hüvelykes anya NPT, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QAZ 26W623 3020-A-ALAlumíniumFérfi adapter x FNPT3"A250 psi2"€120.66
DIXON 3040-A-AL adapter csatlakozó, dugaszadapter x 4 hüvelykes anya NPT, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBA 26W624 3040-A-ALAlumíniumFérfi adapter x FNPT3"A100 psi4"€151.50
DIXON 2015-F-AL adapter csatlakozó, dugasz szűkítő adapter x 1-1/2 hüvelykes apa NPT, alumínium | AB8QBJ 26W632 2015-F-ALAlumíniumFérfi adapter x MNPT2"F250 psi1.5 "€92.29
DIXON 3040-F-AL adapter csatlakozó, dugasz szűkítő adapter x 4 hüvelykes MNPT, alumínium, 3 hüvelykes méret | AB8QBL 26W634 3040-F-ALAlumíniumFérfi adapter x MNPT3"F100 psi4"€162.56
DIXON 200-AA-AL adapter csatlakozó, záradapter x adapter, alumínium, 2 hüvelykes méret | AB8QCL 26W657 200-AA-ALAlumíniumFérfi adapter2 "x 2"AA250 psi-€82.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DIXON 3020-F-AL adapter csatlakozó, dugasz szűkítő adapter x 2 hüvelykes MNPT, alumínium, 3 hüvelykes méret
€127.86 /Mértékegység