Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO JL-33PK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átm., 31/32 hüvelyk hosszú, 25 pk | AD3NWH 40K574

DISCO JL-33PK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átmérő, 31/32 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWH Típus: JL-33PKKereszthivatkozás: 40K574
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
€14.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNylon rögzítők
színekFekete
Grip tartomány0.145–0.530 ”
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret5 / 16 "
Szegecs Dia.5 / 16 "
Szegecs hossza31 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaTrim panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO JL-33PK rögzítő, fekete, nylon, 5/16 hüvelykes szegecs átmérő, 31/32 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€14.82 /csomag