Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5625PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 13/16 hüvelykes hosszúság, 100 pk | AD3NWA 40K567

DISCO 5625PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 13/16 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3NWA Modell: 5625PKKereszthivatkozás: 40K567

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.095–0.540 ”
Fej Dia.23 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza13 / 16 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusarögzítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8708998175
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5625PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 13/16 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€14.11 /csomag