Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 5506PK rögzítő, fekete, nejlon, 1/4 hüvelykes furatméret, 23/32 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3NVZ 40K566

DISCO 5506PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 23/32 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3NVZ Modell: 5506PKKereszthivatkozás: 40K566
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
€11.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrögzítő
színekFekete
Grip tartomány0.110–0.460 ”
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaRound
Lyuk méret1 / 4 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza23 / 32 "
Szegecs anyagaFekete Nylon
Szegecs típusaTrim panel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8708998175
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 5506PK rögzítő, fekete, nylon, 1/4 hüvelykes furatméret, 23/32 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€11.75 /csomag