Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1903PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk | AD3PGN 40K812

DISCO 1903PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGN Modell: 1903PKKereszthivatkozás: 40K812
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
€22.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Karima Dia.5 / 8 "
Grip tartomány1/8 "- 1/4"
Fej Dia.5 / 8 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret3 / 16 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza13 / 32 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNagy karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7616103000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1903PK szegecs, nagy karima, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 50 pk
€22.63 /csomag