Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1899PK Blind Rivet, Dome, Aluminium, 3/16 Inch Hole Size, 100Pk | AD3PGJ 40K808

DISCO 1899PK vakszegecs, kupola, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3PGJ Modell: 1899PKKereszthivatkozás: 40K808
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
€23.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
Grip tartomány1/16 "- 1/8"
Fej Dia.3 / 8 "
fej típusaKupola
Lyuk méret3 / 16 "
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza9 / 32 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaVak szegecs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7616103000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1899PK vakszegecs, kupola, alumínium, 3/16 hüvelykes furatméret, 100 pk
€23.22 /csomag