Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DISCO 1620PK benyomott hatlapfejű csavar, #14 méretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk | AD3PDZ 40K752

DISCO 1620PK benyomott hatlapfejű csavar, #14 méretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD3PDZ Modell: 1620PKKereszthivatkozás: 40K752
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
€14.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezFényes cink
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaBehúzott Hex
Hossz3 / 4 "
AnyagAcél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DISCO 1620PK benyomott hatlapfejű csavar, #14 méretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 pk
€14.19 /csomag