DEWALT DXL3410-04 Üvegszálas lépcsős létra 4 láb magasság 375 Lb sapka | AB6BHB 20X992

DEWALT DXL3410-04 üvegszálas lépcsős létra, 4 láb magas, 375 font sapka

Raktáron
Tétel: AB6BHB Modell: DXL3410-04Kereszthivatkozás: 20X992

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€322.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
ANSI típusIAA
Alap Spread29 "
Alsó szélesség20.5 "
Létramagasság4 láb.
Terhelhetőség375 font
AnyagÜveggyapot
Lépések száma3
Mélység3-3 / 3 "
FutófelületCsúszásgátló gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)126.24
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód3926909930
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlap SpreadAlsó szélességLétramagasságLépések számaÁr
DEWALT DXL3410-06 létra, üvegszálas 6 láb magasság 375 font sapka | AB6BHC 20X993 DXL3410-0640 "23.5 "6 láb.5€387.84
ajánlatkérés
DEWALT DXL3410-08 Üvegszálas lépcsős létra 8 láb magasság 375 Lb sapka | AB6BHD 20X994 DXL3410-0853 "26.75 "8 láb.7€433.18
ajánlatkérés
DEWALT DXL3410-10 létra üvegszálas 10 láb magasság 375 font sapka | AB6BHE 20X995 DXL3410-1065.5 "29.75 "10 láb.9€674.57
ajánlatkérés
DEWALT DXL3410-12 Üvegszálas létra 12 láb Magasság 375 Lb.cap | AB6BHF 20X996 DXL3410-1276-15 / 16 "32.75 "12 láb.11€836.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DXL3410-04 üvegszálas lépcsős létra, 4 láb magas, 375 font sapka
€322.42 /Mértékegység