DEWALT DXL2010-10 alumínium létra 10 láb Magasság 300 Lb Kapacitás | AB6BGY 20X989

DEWALT DXL2010-10 Alumínium létra 10 láb Magasság 300 Lb Kapacitás

Tétel: AB6BGY Modell: DXL2010-10Kereszthivatkozás: 20X989
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€700.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
ANSI típusIA
Alap Spread64.875 "
Alsó szélesség29.75 "
Létramagasság10 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma9
Mélység3-3 / 3 "
FutófelületCsúszásgátló gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)308.61
Hajószélesség (cm)75.18
HS-kód7616995060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellAlap SpreadAlsó szélességLétramagasságLépések számaÁr
DEWALT DXL2010-04 Alumínium létra 4 láb Magasság 300 Lb. Kapacitás | AB6BGU 20X985 DXL2010-0428.25 "20.5 "4 láb.3€314.41
DEWALT DXL2010-06 Alumínium létra 6 láb Magasság 300 Lb. Kapacitás | AB6BGW 20X987 DXL2010-0640 "23.5 "6 láb.5€346.37
ajánlatkérés
DEWALT DXL2010-08 Alumínium létra 8 láb Magasság 300 Lb. Kapacitás | AB6BGX 20X988 DXL2010-0853 "26.75 "8 láb.7€414.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DXL2010-10 Alumínium létra 10 láb Magasság 300 Lb Kapacitás
€700.36 /Mértékegység