Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DWA7770 körfűrészlap acél 5-1/2 hüvelykes | AH2WTH 30HJ84

DEWALT DWA7770 körfűrészlap acél 5-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2WTH Típus: DWA7770Kereszthivatkozás: 30HJ84

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€110.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKörfűrészlap
Arbor Hole25 / 32 "
Dia Dia.5.5 "
Penge típusaFémvágás
Vágási mélység2"
Gyémánt kiesésNem
HasználatraKörfűrészek
Horogszög1.5 fok
Bevágás0.058 "
Max. FORDULAT4200
Fogak száma30
Lemezvastagság0.044 "
Elsődleges alkalmazásFém
Tipp AnyagKarbid
FogdarálásTCG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)22.2
Hajó hossza (cm)20.02
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleDia Dia.Vágási mélységMax. FORDULATFogak számaLemezvastagságÁr
DEWALT DWA7745 körfűrészlap, acél 14 hüvelykes | AH2WTE 30HJ73 DWA77451"14 "6"1800900.076 "€345.29
DEWALT DWA7766 körfűrészlap acél 7-1/4 hüvelykes | AH2WTG 30HJ83 DWA77665 / 8 "7.25 "2.375 "4000480.062 "€135.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWA7770 körfűrészlap acél 5-1/2 hüvelyk
€110.22 /Mértékegység