Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW8266 lapos tárcsa 7 hüvelykes D szemcseméretű 40 7/8 hüvelykes | AB4VHQ 20G173

DEWALT DW8266 lapos tárcsa 7 hüvelykes D szemcseméret 40 7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4VHQ Modell: DW8266Kereszthivatkozás: 20G173

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
Csiszolóanyagcirkónium
HátlapPolimer pamut
Dia lemez.7"
Lemez típusaTípus 27
FokozatDurva
Csikorog40
Max. FORDULAT8700
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6805301000
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapDia lemez.Lemez típusaCsikorogMax. FORDULATSzerelési méretTeljes lemeztípusÁr
DEWALT DW8270 lapos tárcsa 7 hüvelykes D szemcseméretű 40 5/8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Polimer pamut7"Típus 274087005 / 8-11Típus 27€41.15
DEWALT DW8337 lapos tárcsa 4 1/2 hüvelykes D szemcseméretű 24 5/8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Pamut4.5 "Típus 292413,3005 / 8-11Típus 29€14.58
DEWALT DW8361 lapos tárcsa 5 hüvelykes D szemcseméretű 40 7/8 hüvelykes | AB4VHW 20G185 DW8361Pamut5"Típus 274012,2007 / 8 "Típus 27€18.03
DEWALT DW8370 lapos tárcsa 7 hüvelykes D szemcseméretű 24 7/8 hüvelykes | AB4VJB 20G192 DW8370Pamut7"Típus 272487007 / 8 "Típus 27€47.72
DEWALT DW8375 fedéltárcsa 7 hüvelykes D szemcse 24 5 / 8-11 | AB4VJE 20G196 DW8375Pamut7"Típus 272487005 / 8-11Típus 27€48.28
DEWALT DW8380 fedéltárcsa | AB4VJN 20G205 DW8380Pamut6"Típus 294010,1007 / 8 "Típus 29€26.18
DEWALT DW8380H fedéltárcsa | AB4VJP 20G206 DW8380HPamut6"Típus 294010,1005 / 8-11Típus 29€27.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW8266 lapos tárcsa 7 hüvelykes D szemcseméret 40 7/8 hüvelyk
€48.39 /Mértékegység