Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DEWALT DW2002 # 2 Phillips Bit - 2 darabos csomag | AD8LLW 4KW95

DEWALT DW2002 #2 Phillips Bit - Pack Of 2

Raktáron
Tétel: AD8LLW Modell: DW2002Kereszthivatkozás: 4KW95

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit stílusPhillips
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#2
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
típusPhillips

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaTételAnyagTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
DEWALT DW2003 # 3 Phillips Bit - 2 darabos csomag | AD8LLX 4KW96 DW2003-Helyezze be a bitetS2 Acél1"#32€6.81
DEWALT DW2021 # 1 Phillips Power Bit | AD8LUT 4KX02 DW2021-Helyezze be a bitetHidegen kovácsolt acél2"#11€4.33
DEWALT DW2022 # 2 Phillips Power Bit | AD8LUU 4KX03 DW2022-Helyezze be a bitetHidegen kovácsolt acél2"#21€4.26
DEWALT DW2023 # 3 Phillips Power Bit | AD8LUV 4KX04 DW2023-Teljesítmény bitHidegen kovácsolt acél2"#31€4.27
DEWALT DW2031 #1 Phillips Power Bit | AD8LUW 4KX05 DW20313.5 "Teljesítmény bitRozsdamentes acél3.5 "#11€5.84
DEWALT DW2032 # 2 Phillips Power Bit | AD8LUX 4KX06 DW20323.5 "Teljesítmény bitRozsdamentes acél3.5 "#21€5.90
DEWALT DW2033 # 3 Phillips Power Bit | AD8LUY 4KX07 DW20333.5 "Teljesítmény bitAcél3.5 "#31€5.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DW2002 #2 Phillips Bit - Pack Of 2
€7.48 /csomag